主回路電圧(V)AC200ヒートエレメント定格整定範囲 (A)65~95容量(kW)サーマル:22定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)22、(380-440V)45定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)93、(380-440V)90シリーズNEO SCシリーズ定格通電電流(A)150機械的耐久性500万回コイル定格電圧(V)AC100質量(kg)2.1取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)適合サーマルリレーTR-N5コイル電圧(V)AC100形式SW-N5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×189×132定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)18.5、(380-440V)37定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)80、(380-440V)80定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)150、(380-440V)150付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN5形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動補助接点2a2bモーター容量(kW)22ヒートエレメント定格呼び(A)65ケースの有無ケースカバーなし定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-操作方式交流、直流両用操作形定格使用電圧(V)AC200端子カバーなし