主回路電圧(V)AC200ヒートエレメント定格整定範囲 (A)110~160容量(kW)サーマル:37定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)45、(380-440V)90定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)180、(380-440V)180シリーズNEO SCシリーズ定格通電電流(A)260機械的耐久性500万回コイル定格電圧(V)AC100質量(kg)6.1取付ねじ-適合レール幅(mm)-電気的耐久性100万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)適合サーマルリレーTR-N8コイル電圧(V)AC100形式SW-N8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×305×174定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)37、(380-440V)75定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)150、(380-440V)150定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)260、(380-440V)260付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレームN8形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動補助接点2a2bモーター容量(kW)37ヒートエレメント定格呼び(A)110ケースの有無ケースカバーなし定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-操作方式交流、直流両用操作形定格使用電圧(V)AC200端子カバーなし