WF5324 ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 35183057

WF5324 ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 35183057
WF5324 ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 35183057

ホーム接地20Aコーナーキャップ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35183057品番WF5324
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
プラグ形状接地2P 20A 250V定格電圧(V)250定格電流(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-25
用途: 200V溶接機の電源プラグとして

海外生産の溶接機を入手したのですが、単相200vのコンセントにプラグが合わず交換しました。まだ使用してはいませんが、配線の組み込み等は問題なくできました。

1が参考にしています
対象商品 : 35183057
2023-06-03
用途: 施工説明書がちゃんとある
建設業・工事業

施工説明書がホームページにあり、接続方法や圧着端子の品番が書かれていて段取り良くできました。

対象商品 : 35183057
2021-01-14
用途: アマチュア無線の送信機リニアアンプ電源用コンセント
製造業

しっかりしていて助かります。この近辺では入手しずらく、簡単に早く入手出来、喜んでいます。
色々なタイプが有るのですが、同タイプが見つかり良かったです。

対象商品 : 35183057
2020-10-11
用途: 200Vから電源供給
建設業・工事業

溶接機の単相200V電源用として使用としています厚めの3mm以上溶接はスムーズ綺麗に出来ます、メスプラグケーブル同時に購入

対象商品 : 35183057
2019-07-05
用途: 美容用ナノスチーム
サービス業

電源コードの途中部分が断線してしまいDIYで修理しようと探していたらパナソニック製のこの商品を発見!早速交換して元の形状より厚みが無くすっきりしていて見た目も良くなりました。
安心のパナソニック製ということもあり安心して使えますね。

対象商品 : 35183057
2019-06-21
用途: 家庭用200Vコンセントに使用

家庭用200Vコンセントに使用できるタイプになります。形状をよく確認してからの購入をおすすめします。

対象商品 : 35183057
2015-07-12
用途: 劣化プラグの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

目立たなくて良い。日焼け(?)して色が変わらないか心配。

対象商品 : 35183057
2015-07-12
用途: 劣化プラグの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

目立たなくて良い。日焼け(?)して色が変わらないか心配。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする