WH4019W コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 35183233

※寸法図

WH4019W コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 35183233
WH4019W コーナーキャップ Panasonic(パナソニック) 35183233

コーナーキャップ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード35183233品番WH4019W
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式仕様平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183233
2023-09-16
用途: 壁面からの電源接続に
不動産業

壁面の少し高い位置にあるコンセントから電源を取る際に使用しています。ただ、トラッキングによる火災を予防する為の対策を考慮してもらいたい。

対象商品 : 41055436
2023-10-15
用途: DIY
TADO建築設計

コードの抜け対策かもしれないが、内部線の取り回しが複雑で(難しいという意味では無い)被覆の硬い(厚い)線は、取り回しが出来ず使いにくい。
本体を薄く小さくしている為だが、内部の写真やこのやりにくさが分かっていたら買わなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 35183233
2023-05-31
用途: 薄型で使いやすいです。
リペアショップ薬園台

定番のコンセントです、薄型で差込にも邪魔にならずいつもこれをオーダーしております。

対象商品 : 35183233
2022-09-03
用途: 機械のメンテナンス
製造業

このサイズで微弱な200Vの差し込みが欲しいので購入
メス側はしっかりしている。
オス側はもう少し頑張ってほしい、造り。

対象商品 : 41055427
2021-12-10
用途: 邪魔にならない様に
個人のお客様

電工ドラムを使用する際に業務用の防水コンセント
ですと大きすぎてコンセントを占領してしまう状態に
なってしまい少しでもスリムに使えないかと検討を
して交換して見ました。
具合は本当に良くて邪魔なコンセントプラグが
スマートコンセントになりました。

対象商品 : 35183233
2017-08-14
用途: プラグを新規でつけるのに

換気扇がじか付け用だったのでこちらを使用して壁面コンセントにさして使用してます。
問題なく使えてます。

1が参考にしています
対象商品 : 41055436
2020-07-02
用途: 塗装作業時

物の機能としては問題はありません。
できればカラーバリエーションを増やして欲しいです。

対象商品 : 35183233
2017-08-16
用途: 電気補修
その他業種

昔から有るが一番信頼出来るタイプの様で一番安心なキャップと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする