WK1430 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック) 35183285

 

WK1430 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック) 35183285
WK1430 接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック) 35183285

接地3P角型コンセント

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)30
コンセント形状接地3P 30A 250V
内容量1個注文コード35183285品番WK1430
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合電線
Φ2.6mm(3.2)
5.5mm2(8mm2)
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062237
2026-02-13
用途: 単相100v入力三相200出力盤の出力用に使用
佐伯農園農・林・水産業

単相100v入力三相200出力盤の出力用にインバータを使い可搬用の変換機を作りました。
その盤の出力コンセントにしました。
持ち運び使っています。

2025-09-01
用途: 設備修理

壁露出三相コンセントといえばコレ…というほど多用しています。
IV単線用の端子構造で撚り線(2.0sq超)を接続することはできません。
昔から構造・形状が変わっていませんが、そろそろ形状改良が必要なのではないでしょうか。
こうしたユリア樹脂系の露出コンセント/スイッチは、側面からの配線アクセスでベース部の一部を欠かないといけませんが、余計な部分まで割れないように脆/剛の構造コントラストを含めた見直しがあって然るべきだと思います。

1が参考にしています
2025-02-08
用途: 破損品の交換

使用目的から早く手に入れたかったので、数日で届き満足しています。

2025-02-03
用途: 200V分割2個目のコンセント
製造業

カバー締め用のネジは緩めても外れ落ちることがない。
電線固定用のネジも緩めて外れる落ちることがない。
安心の設計です。

対象商品 : 35062237
2023-08-05
用途: コンプレッサー作業時
有限会社 木野村農産農・林・水産業

いままで使用していたものが壊れてしまい新しく交換しました。
早く手配していただきありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35062237
2023-06-25
用途: 3層電源コンセント

本製品の在庫がなかなかなかった中で安価に提供いただいて感謝しています。

対象商品 : 35062237
2021-07-04
用途: 200v増設

新しく溶接機を追加したので200vのコンセントを追加しました。
メーカー品なので規格的にはなんの心配もない品ですが、いざ近くの店で買うとなると探しても見つから無いことも多いです。
モノタロウさんではかな探さなくても見つかるのがありがたい。関連情報でオススメしてもらえますので。
到着まで日にちがかからないのも助かります。

対象商品 : 35183285
2021-06-10
用途: 溶接機用のコンセント
農・林・水産業

設置予定の場所の柱に丁度の大きさで上手く取り付けが出来ました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする