曜日別特売
WK2103 フル防水コンセント(露出・埋込両用) Panasonic(パナソニック) 35183312

フル防水コンセント(露出・埋込両用)

(72件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35183312品番WK2103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,300
極数2P種類埋込コンセント/防水コンセント/露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ仕様露出・埋込両用コンセント個数3個口コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35183312WK210335183337WK2113KWK2103 アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック) 35183337アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用Panasonic(パナソニック)1個
1,998
税込2,198
アースターミナル付へ変更となりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:72
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: 庭の作業用の電源に
教育・研究機関

庭で、さまざまな電気配線に使うために重宝しております。漏電したことがないので問題なしです。

対象商品 : 35183312
2024-05-08
用途: 屋外に使用
日成工業株式会社医療・福祉・介護関連業

特に問題なく取り付けしております 扱いやすくて便利です

対象商品 : 35183312
2023-04-04
用途: 外壁へのコンセント増設
製造業

安心感に優れた、いい意味で可もなく不可もなく、という種類の品物です。
非接地型のものは種類が少ないので助かります。

対象商品 : 35183312
2023-02-28
用途: 水道配管
株式会社轟自動車・二輪車・自転車関連業

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品 : 35183312
2022-10-27
用途: 外壁にとりつけ
金融・保険業

商品は取り付けやすく、大変満足してます。問題なく取り付けできました。

対象商品 : 35183312
2022-08-08
用途: 交換
その他業種

配送が早く助かりました。梱包もGOOD!!
ありがとう。

対象商品 : 35183312
2022-04-18
用途: 配線工事
山本電機

パナソニックの定番品でリピートも多く普及品で問題ありません

対象商品 : 35183312
2022-01-04
用途: 屋外コンセントの補修
エステック株式会社

今回で6度目のリピートオーダー。このタイプが使いやすいので、毎回、同じものを購入している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
2P×3個付いているタイプですか?
回答:
2P×3個付いているタイプです。
2011-10-31

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする