曜日別特売
WS3400WK 100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック) 35184116

WS3400WK 100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック) 35184116
WS3400WK 100V丸型押釦 Panasonic(パナソニック) 35184116

100V丸型押釦

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35184116品番WS3400WK
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
定格電圧(V)300種別常開形定格電流(A)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184116
2023-08-24
用途: テスト機のボタンに

テスト機のボタンに使用しています。従来品に比べてやや大きくなりましたが、作りがしっかりしていて、劣化もしにくいと思います。

対象商品 : 35184116
2023-08-07
用途: 電気機材にスイッチを入れる時に使用します。
その他業種

押しボタン型スイッチですが、なかなか同じようなものがありません、
使いやすく、値段も安く助かります。

対象商品 : 35184116
2021-09-10
用途: 簡易治具のスイッチ
製造業

簡易治具の手元スイッチとして利用しています。
押しやすく安価なため、よく使っています。

対象商品 : 35184116
2019-03-16
用途: 圧入機用スイッチ
トミダ治具製作所建設業・工事業

使いやすく、安定しています。価格も安くよかったです

対象商品 : 35184116
2017-12-03
用途: 電源スイッチ
その他業種

マザーボード検証用の自作まな板のスイッチに使いましたが、大きくて押しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする