Panasonic(パナソニック)
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(ブランクチップ付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35184265
品番
WTF19214WK
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ホワイト
タイプ
絶縁枠、送り端子なし、ブランクチップ付
コンセント形状
接地2P 15/20A 125V
適合プレート
(ラウンド)WTF7003、(スクエア)WTF8003
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意