曜日別特売
S3-24 オールマイティソケット H&H 35184676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S3-24 オールマイティソケット H&H 35184676
S3-24 オールマイティソケット H&H 35184676

オールマイティソケット

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個差込角(mm[inch])9.5(3/8)全長(mm)30二面幅(mm)24注文コード35184676品番S3-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。

適合
6角ボルト/24mm、15/16inch
4角ボルト/19mm
12角ボルト/24
二面幅(mm)24全長(mm)30質量(g)100差込角(mm[inch])9.5(3/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35184667
2020-06-17
用途: 原付バイク レッツ4の後輪タイヤ交換
その他業種

原付バイク レッツ4の後輪タイヤ交換に使いました。
写真では13mmになっているので勘違いしそうですが、いろんなサイズのソケットが選択できます。ホームセンターだと大型のものは500円以上するので、バイクの後輪交換用の22mmが200円程度で購入できて満足です。

対象商品 : 35184536
2018-10-03
用途: ボルトの締め付け
株式会社ベルデ

差し込み角6.35mmのソケットはなかなか手に入りにくいので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする