曜日別特売
BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186977

BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186977
BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186977
BR-500 ミニ手すりL受 シロクマ 35186977

ミニ手すりL受

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
Aゴールド・Mオーク
全長L(mm)600
内容量1本注文コード35186977品番BR-500
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質自然木+亜鉛合金Aゴールド・Mオーク構造金具部/ダイカスト全長L(mm)600寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)50寸法D(mm)55寸法L1(mm)450寸法H(mm)93寸法H1(mm)50形状L受適合径(Φmm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35186961
2011-09-27
用途: トイレの手すりに。

木なので温かみがあっていいです。設置には特に問題なかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする