曜日別特売
BE25M ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ 35193155

BE25M ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ 35193155
BE25M ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付) アサダ 35193155

ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1台注文コード35193155品番BE25M
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。
主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。
高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。

適合
(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109
(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053
ねじ切り能力
(水道・ガス管)PT1/4~1"
(ボルト)W3/8~1"・M10~M24
(電線管)C19~39・PF1/2~1"
回転速度(min-1[r.p.m])52付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこトラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350W

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする