曜日別特売
0486 二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V KOITO(小糸製作所) 35194031

二輪車ハロゲン前照灯 H4 12V

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35194031品番0486
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
ガラス球形式T15定格電圧(V)12定格電力(W)45/45クリア適合一般ヘッドランプタイプH4口金P48t-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194031
2018-02-07
用途: 原付バイク

信頼性で純正採用のメーカー品を選びました。HS1の35W仕様に装着し、マヤカシのない光量アップに満足しています。Hi/Lo切り替え時、H4換装時の様なレスポンス悪化はなくノーマル並。

2015-06-17
用途: バイクのバルブ交換

ヘッドライトが切れて町中を走っていたときに、警察に呼び止められて注意を受けました。
急ぎで欲しかったため、対応の早いこちらに注文したところ翌日に届いて驚きました。

対象商品 : 35194013
2014-10-06
用途: バイクのライト

はじめにバイクに付いてたのはハロゲンではなかったので、ノーマルと比べるとかなり、明るいです!それに値段は安くて、よかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする