曜日別特売
0741 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所) 35194117

0741 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所) 35194117
0741 二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V KOITO(小糸製作所) 35194117

二輪車ハロゲン前照灯 MH6 12V

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)40/40
内容量1個注文コード35194117品番0741
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488
定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリアタイプMH6定格電力(W)40/40口金P15d-25-3/110×110ガラス球形式T15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194101
2020-08-21
用途: 古いスクーター(アプリオ4JP)のメンテナンスのため
教育・研究機関

ヤマハのスクーターは同じ車名でも年式によってヘッドライトの型式が異なります。アプリオ4JPの後期型にはこれ(PH8、突起が3つで、頂点の突起との角度が130°)です。

対象商品 : 35194092
2020-06-19
用途: バイクヘッド球交換用に・・・

海外製とは異なり、コイトさんなので品質を信頼して使っています。

対象商品 : 35194117
2019-11-18
用途: ジョグの玉切れ交換

小さなバルブ1個にしては丁寧かつ大層な梱包でした。早速交換し、明るさも充分です。

対象商品 : 35194092
2019-02-16
用途: C50カブメンテナンス
水谷商店農・林・水産業

ハイ/ロー・ビーム切り替えがスイッチと逆になります。

1が参考にしています
対象商品 : 35194092
2018-04-12
用途: バイクのメンテナンスに

価格もお値打ちで 入荷も早く 大変助かりました、次回も利用しようと思います

対象商品 : 35194117
2017-04-28
用途: ヘッドライトの修理

KOITO製なので何の問題もありませんが、もう少し安ければ文句無し。

対象商品 : 35194117
2016-01-10
用途: JOGのヘッドライト交換

サイズもぴったりはめることができて、上目、下目と点灯確認し良好でした。純正のヘッドライトと同じで、予備用にもぅ一個買いました。あとは、寿命がどのくらいもつか?。ちなみに、1回/週スクーターで100km走行で、2年もちました。

対象商品 : 35194092
2014-03-26
用途: 交換

かなり明るくなりました。でももう少し高いものなら、もっと明るくなったのかな?
耐久性があり(ないと困るけど)長く使えるなら、上の物にしたほうが良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする