曜日別特売
4577 フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所) 35194381

フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V

(8件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形式S25クリア口金BA15s注文コード35194381品番4577
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)35口金BA15sガラス球形式S25適合コーナー・方向指示灯(クリプトン)
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: 旧車のウインカー・バックランプの交換電球

口金の錆も発生することなく、長期に安定して使用することができる。

対象商品 : 36669491
2018-05-10
用途: 車両のメンテ
建設業・工事業

国内メーカー品が安く入手出来良い。
安いので一個球切れ交換の際、全て交換している。

対象商品 : 34909122
2017-07-25
用途: GN125Hのウインカーバルブとして使用

4514を購入しました。GN125Hのウインカーバルブとして使用しています。純正はECE P21Wですが、規格的にほぼ同じなので購入しました。結果、本品にもP21Wの刻印があり問題なく使用できました。小糸は日本製なので安心です。

対象商品 : 34909122
2017-07-07
用途: 球切れ交換

コイトの電球が、一番切れにくく長持ちします。部品屋さんより安くて、助かります。

対象商品 : 34909113
2017-07-12
用途: 球が切れたとき

KOITOなので、商品がしっかりしています。使えます。

対象商品 : 36669491
2017-01-05
用途: 商用車に

大入りでお得です。特に問題もなく使えています。次回からも購入予定です。

対象商品 : 34909122
2015-08-01
用途: バルブ交換

メーカ品なので個々の品質も良く安心して使えます。

対象商品 : 34909122
2012-03-11
用途: テール球交換用

まぁ普通の電球ですね
モノタロウブランドの物とどちらにしようか迷ったのですが
品質の安心度(と言う程の物でもないのですが…)で今回はこちらにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする