SMS-108V-13Lis 充電マルチソー(リチウムイオン10.8V) SK11 35194783

SMS-108V-13Lis 充電マルチソー(リチウムイオン10.8V) SK11 35194783
SMS-108V-13Lis 充電マルチソー(リチウムイオン10.8V) SK11 35194783

充電マルチソー(リチウムイオン10.8V)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35194783品番SMS-108V-13Lis
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高性高耐久の10.8Vリチウムイオンバッテリー採用(SANYO製リチウムイオンバッテリー1300mAh採用)。小さくて、人間工学に基づき操作性、作業性を重視したデザイン。急速30分充電(自動再充電開始機能付)。低温、高温、低電圧などバッテリーの状況を使用者に伝えるLEDランプ表示。過充電、過放電、過電流から機体を保護する安全設計。

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.3バッテリー容量(mAh)1300ストローク数(min-1[回/分])2000ストローク幅(mm)16切断能力(mm)木工65切断能力(mm)鉄工6切断能力(mm)アルミニウム10切断能力(mm)ステンレス1充電時間(分)30(急速)付属品バッテリーパック(SBP108-13Li)1個、充電器(SCH108V-30CHRV)、シグソーブレード(100・160mm)×各1本、ソフトバッグ作業量(目安)木工切断:(材料)38×89/2×4材(作業量)約40カット、鉄工切断:(材料)1.6mm厚、冷間圧延鋼板(作業量)約5mバッテリーリチウムイオン(SBP108-13Li)充電器形名SCH108V-30CHRV適合バッテリーSBP108-13Liモーター電圧(V)DC10.8質量(kg)約1.0(バッテリー含む)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)231×約53×約143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35194783
2012-03-07
用途: 電気工事

天井や壁面の開口部で、干渉する軽量下地をカットするのに使用。パワーは必要最低限な上、ジグソのようなオービタル機構はないので、切断速度はあまり速くない。しかし、ブレードが細いので狭いところでは威力を発揮する。メーカー品より圧倒的に安いので、刃はケチらず良いものを着けておけば、値段の割には意外と使える。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする