用途センサー等の入力用、ソレノイド・モーター等の出力用の中継BOXとして。
機械装置の組立、分解を考えた配線システムの中継用に最適。
適合電線(mm2)(最大)1.25定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)15付属品ゴムスリーブ(Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2)各2個 (Φ9.2を組込済)材質BOX端子本体/ナイロン6、フタ/PBT(ガラス入り)色5Y7/1材質(本体)ナイロン6質量(g)約57極数4使用温度範囲(℃)-25~+60端子ねじM3×8L保護等級IP65(IEC529)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×23.5適合ケーブル外径(Φmm)4.0~5.3、6.0~9.0絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)締付トルク(N・m)1.2材質(フタ)PBT(ガラス入り)端子台有色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000レール取付不可