RNF3 4サイズラチェットレンチ スーパーツール 35195447

RNF3 4サイズラチェットレンチ スーパーツール 35195447
RNF3 4サイズラチェットレンチ スーパーツール 35195447

4サイズラチェットレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)インナーソケット/17・19、アウターソケット/21・24
インナーソケット/17・19、アウターソケット/21・24
インナーソケット/14・17、アウターソケット/19・21
インナーソケット/19・22、アウターソケット/24・27
全長(mm)310
寸法L(mm)310
内容量1個注文コード35195447品番RNF3
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。

呼び寸法(mm)インナーソケット/17・19、アウターソケット/21・24厚さ(mm)68全長(mm)310質量(g)450トラスコ品番364-8354寸法L(mm)310寸法L1(mm)25寸法D(mm)41寸法D1(mm)16寸法D2(mm)32寸法L2(mm)9.5寸法T(mm)18寸法L3(mm)11.5寸法D3(mm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35195447
2019-04-24
用途: 機械のメンテナンス
TFTサービス株式会社建設業・工事業

アイデアはいいと思います。
ただ内部が汚れに弱いか今後に使用頻度が増えないと何とも言えない

対象商品 : 35195431
2017-04-14
用途: 機械、商品のメンテナンス時
卸売・小売業

4サイズあるので持ち替える手間がなく、重宝しています。

対象商品 : 35195447
2015-10-11
用途: 管工場業

1本で4サイズ
文字通り、これ1本でほとんどの作業が間に合います。

2が参考にしています
対象商品 : 35195447
2013-07-25
用途: 主に柱上作業の金物取替え
建設業・工事業

前はショートタイプを使用していたんですが、24mmを使うとどうしても締め付け力が足りないので、ロングタイプにしました。
  気に入っています。

対象商品 : 35195447
2013-04-11
用途: コア抜き作業のナットの着脱 足場のクランプ着脱

これ一本で4サイズのネジの締め込み・緩め作業が容易に行えるので、とても便利です。
今までは、17・21のラチェットとモンキースパナを使用していたので、これを使用するようになってとても楽になりました。柄が長いので力も入れ易いです。総磨きのタイプが有れば選びたいです。
耐久性については今後見ていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする