車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)165材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S荷重種別軽荷重車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)35始動力(daN)9旋回始動力(daN)60.75旋回半径R(mm)118取付穴径P(Φmm)11最大許容荷重(N[kgf])1500[153]キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪ストッパー仕様S-2