STC-125CBCグレー S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシン 35196086

プレート式 自在ストッパー付、ゴム(グレー、B入り)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35196086品番STC-125CBCグレー S-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)165材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在ストッパー付車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)35始動力(daN)9旋回始動力(daN)60.75取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする