ナンシン
プレート式 自在ストッパー付、ナイロン(B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35196131
品番
STC-100NB S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽荷重用キャスター
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71(68×68)
取付高(mm)
130
材質(車輪)
ナイロン(白、ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在ストッパー付
荷重種別
軽荷重
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
30
始動力(daN)
5.4
旋回始動力(daN)
25.2
取付穴径P(Φmm)
10.5
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード