曜日別特売
STC-150CBC S-4 プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン 35196183

STC-150CBC S-4 プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン 35196183
STC-150CBC S-4 プレート式  自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン 35196183

プレート式 自在旋回ストッパー付、ゴム(B入り)車

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付高(mm)190
車輪幅(mm)40
内容量1個注文コード35196183品番STC-150CBC S-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

旋回を止めるストッパーを採用しております。
STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)80×80(75×75)取付高(mm)190材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状自在旋回ストッパー付車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ストッパー偏心E(mm)40始動力(daN)9.6旋回始動力(daN)64.8取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする