SU-STC-75TP プレート式  ステンレス金具自在、エラストマー車 ナンシン 35197565

プレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード35197565品番SU-STC-75TP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
床にマーキングの付き難い材質を使用しております。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)93材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)93偏心E(mm)25プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)9.9旋回始動力(daN)28.8車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする