SU-STC-100TN プレート式  ステンレス金具自在、エラストマー車 ナンシン 35197574

プレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35197574品番SU-STC-100TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71(68×68)取付高(mm)130材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)130偏心E(mm)30プレート寸法X×Y(mm)90×90始動力(daN)18旋回始動力(daN)42車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする