曜日別特売
SU-SKC-100TN プレート式  ステンレス金具固定、エラストマー車 ナンシン 35197854

プレート式 ステンレス金具固定、エラストマー車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35197854品番SU-SKC-100TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)110×70取付ピッチ(mm)90×50(80×45)取付高(mm)130材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70始動力(daN)18車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする