車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)140×80取付ピッチ(mm)112×53(100×56)取付高(mm)190材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状固定車車輪幅(mm)42金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし取付高H(mm)190プレート寸法X×Y(mm)140×80始動力(daN)15.36車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11特性耐寒性取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪