GDS-100A-70-RF フットマスター  衝撃吸収キャスター、ウレタン車 ナンシン 35199577

GDS-100A-70-RF フットマスター  衝撃吸収キャスター、ウレタン車 ナンシン 35199577
GDS-100A-70-RF フットマスター  衝撃吸収キャスター、ウレタン車 ナンシン 35199577

フットマスター 衝撃吸収キャスター、ウレタン車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード35199577品番GDS-100A-70-RF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

衝撃吸収キャスター

車輪径(Φmm)100取付座(mm)73×73取付ピッチ(mm)58×58取付高(mm)160~136材質(車輪)アルミホイールウレタン車(ベアリング入り)種別衝撃吸収キャスター材質(ブレーキペダル)ナイロン形状固定車車輪幅(mm)30金具仕上アルミダイカストストッパーなし許容荷重(daN[kgf])13~30[13~30]取付穴径P(Φmm)6.5特性衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式固定車キャスター車輪タイプ単輪
注意
※衝撃吸収キャスターの荷重表示は許容荷重ではありません。衝撃吸収効果のある範囲を表しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする