ナンシン
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35200191
品番
SEL-100UM S-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
ストッパー
シングルストッパー
偏心E(mm)
32
始動力(daN)
8.1
旋回始動力(daN)
14.4
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪