ナンシン
ねじ込み式、ゴム車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35200207
品番
SH-50VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ネジ込み式キャスター 低床重荷重タイプ
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
55
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
25
取付高(mm)
74
材質(車輪)
ゴム
種別
一般キャスター
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
偏心E(mm)
25
始動力(daN)
3.74
旋回始動力(daN)
10.7
キャスタータイプ
ねじ込み式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪