ナンシン
車輪、ゴム(グレー)車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35201257
品番
MM-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
TM,SM、GMシリーズ交換用
仕様
ナイロン軸受使用
ホイルはクロームメッキ仕上げ
許容荷重(daN)
90
材質(車輪)
ゴム車輪(グレー)(ナイロン軸受)
ボス幅H(mm)
42
車輪径(Φmm)
126
車輪幅(mm)
25
適合品番
TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN
車軸径d(mm)
9.5
材質(ホイール)
鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。