MM-150 車輪、ゴム(グレー)車 ナンシン 35201266

車輪、ゴム(グレー)車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35201266品番MM-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TM,SM、GMシリーズ交換用

仕様
ポリアセタール軸受使用
ホイルはクロームメッキ仕上げ
許容荷重(daN)100材質(車輪)ゴム車輪(グレー)(ポリアセタール軸受)ボス幅H(mm)43.5車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)28適合品番TM・KM・SM・SMO・GM・GMO・EXM・PXM・AN車軸径d(mm)9.5材質(ホイール)鋼板
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする