曜日別特売
UM-125 車輪、ウレタン車 ナンシン 35201652

車輪、ウレタン車

(3件のレビュー)
取扱い終了
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35201652
品番
UM-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

TEL-シリーズ交換用

車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
100
ボス幅H(mm)
42
車軸径d(mm)
9.5
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
適合品番
SU-TEL・SU-KEL・SU-SM・TM・KM・SM・GM・TEL・KEL・SEL
材質(ホイール)
ナイロン
注意
※車輪形状はサイズによって多少異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35201652
2020-11-24
用途: 病院食配膳車の車輪の交換
医療法人社団悠愛会 様(医療・福祉・介護関連業)

配膳車の車輪のウレタン部分がはがれてきたので、どうしたものかと悩んでいたところ車輪だけの販売をみつけすぐさま注文しました。注文当時は在庫なしでしたが、すぐに届きました。
新しくなった車輪で気持ちよく運搬ができています。

対象商品 : 35201652
2019-11-30
用途: 厨房の配膳車
財団法人河野臨床医学研究所付属第三北品川病院 様

以前から同様のキャスターが付いており以前と変わりなく使用できます。

対象商品 : 35201652
2019-06-22
用途: ワゴンの車輪取り換え
こしゅくこども園 様(教育・研究機関)

現在ついている給食用のワゴンの車輪のウレタン部分が経年変化で劣化して一部欠損。
移動時に「ガタガタ」と騒音が出る為交換用に購入。
メーカーの親切な対応で、このサイトから購入することが出来ました。
カートごと買い替えると高額な商品なので助かりました。まだ取り替えてはいませんが初めからついているモノと全くい同じ車輪なので問題なく取り替えられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする