曜日別特売
MWS-F1 ワイヤーストリッパー マーベル 35204242

MWS-F1 ワイヤーストリッパー マーベル 35204242
MWS-F1 ワイヤーストリッパー マーベル 35204242

ワイヤーストリッパー

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別VCTF用適合電線0.75(mm2×2芯・0.75(mm2×3芯・0.75(mm2×4芯・0.75注文コード35204242品番MWS-F1
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

心線を傷つけず早くて簡単
丈夫で長持。本体に100%新塊材料を使用。
切れ味抜群。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。

(グリップ)イエロー・レッド全長(mm)180付属品-種別VCTF用適合電線0.75(mm2×2芯・0.75(mm2×3芯・0.75(mm2×4芯・0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: バイク整備
宮本モータープール不動産業

古いベスパの電気系統不具合に際し、ハーネス類を一部更新するので使用した。以前はバイクレストア仲間に本製品と同一のマーベル社製を借りて使用していたので、同じものを購入させていただいた。切れ味最高で言うこと無しの逸品です。

2020-03-02
用途: 盤結線、機器への繋ぎ込み
電気・ガス・熱供給・水道業

ワンタッチで被覆が剥けるのでカッターを使うよりも早く作業が終わります
もう少し安ければ星5つです

1が参考にしています
対象商品 : 35204251
2019-12-04
用途: VCTFの皮膜剥き

回転型だと皮膜を向くと中線皮膜を傷つけることがあったので四苦八苦してましたがこれのおかげで作業効率が3倍は上がりました。貴重なVCTF用ストリッパーです。つくりもしっかりしているので安心感もあります。

1が参考にしています
対象商品 : 35204242
2019-11-15
用途: ケーブルの外皮剥き

回すタイプの物より楽にキレイに素早く剥けます。作業がとても楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35051152
2019-07-08
用途: ハーネスの被覆剥き

歯の切れ味は文句なしで満足しています。
ただ、ムキ寸法のあて治具がすぐに割れてしまい使い物になりませんでした。
その部品だけでも購入できるようにして頂けるとよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35204242
2022-01-31
用途: 被覆剥き
製造業

購入して半年
最初は綺麗に剥けていてよかったのですが
最近、掴む力が落ちたのか切れ味が落ちたのか
ほとんど使い物になりません…
2台購入しており、両方とも同じような感じです
被覆を引っ張ってしまい、何回かすれば剥けますが、これでは工具としての役目を果たせていない
カッターで切った方が早い

対象商品 : 35204242
2019-07-18
用途: VCTFの皮むき

思った以上にうまく皮がむけます。もう少し伸線の多いものも作ってください。

1が参考にしています
対象商品 : 35051152
2018-01-19
用途: ケーブルなどの皮剥き作業

電工ナイフ・カッターナイフなどで出来ますが、専用品なので作業が楽ちん。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする