マーベル
スタンダードニッパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
35204644
品番
MA-600-150
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
電気・通信機器の配線・細工修理に
呼び寸法(mm)
150
全長(mm)
150
質量(g)
125
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
2.6