※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するドリル径(Φmm)7.2
7.2
7.1
7.3
2
2.5
3.2
3.5
4.2
5
6.8
6.9
7
7.4
7.5
7.6
7.7
8
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)108
108
55
61
71
73
83
92
105
111
114
121
124
127
130
133
137
140
143
146
149
152
溝長(mm)75
75
29
35
42
48
54
62
73
78
81
87
89
92
95
98
100
103
106
109
111
114
内容量1本注文コード35207322品番MED-72
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648販売価格(税別)
切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質はスウェーデンハイスピード鋼を使用。
先端部のクロスシンニング加工は一般鋼から難削材まで広範囲の穴あけを可能にしました。