曜日別特売
MCD-40 コバルトドリル マーベル 35208214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCD-40 コバルトドリル マーベル 35208214
MCD-40 コバルトドリル マーベル 35208214

コバルトドリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4注文コード35208214品番MCD-40
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

切れ味抜群、驚異の耐久性。
材質は高コバルト系ハイスピード鋼(HSCO-M42)を使用。ステンレス鋼・チタン合金・硬鋼等の難削材にすばらしい切削性能を発揮します。

用途
ステンレス・難削材用
ドリル径(Φmm)4溝長(mm)54全長(mm)83シャンク径(Φmm)4寸法(mm)4.0材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする