曜日別特売
BSCW0003 精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230) ディスコ 35214715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密切断砥石NC-S WA-CUT (~Φ230)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(25枚)
外径(Φmm)205
厚さ(mm)0.8
内容量1箱(25枚)注文コード35214715品番BSCW0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。

砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
材質特殊鋼材厚さ(mm)0.8寸法(mm)205×0.8×25.4砥材WAタイプNC-S穴径(Φmm)25.4内径(Φmm)25.4品種WA-CUT外径(Φmm)205適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)フランジ外径(Φmm)85.3
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする