※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ディスコ
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
(1件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)
150
205
150
厚さ(mm)
0.5
0.8
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35214837
品番
BSCS0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
0.5
内径(Φmm)
25.4
砥材
カーボン
材質
ステンレス細管
適合材
ステンレス(SUS)・金銀等貴金属
フランジ外径(Φmm)
66.9
入数
1箱(50枚)入
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35214837
BSCS0001
75290582
BSCS0011
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
ディスコ
1箱(25枚)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります