ディスコ
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
205
205
150
厚さ(mm)
0.8
0.8
0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
35214846
品番
BSCS0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥石周速度(m/min)
(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200
非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
0.8
穴径(Φmm)
25.4
内径(Φmm)
25.4
砥材
カーボン
材質
ステンレス細管
寸法(mm)
205×0.8×25.4
タイプ
NC-S
品種
SUS-CUT
適合材
金属、SUS細管、金銀等貴金属
主要切断材料
ステンレス(SUS)・金銀等貴金属
フランジ外径(Φmm)
85.3
注意
※高速切断機ではご使用出来ません。ご使用の際は取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い下さい。
※フランジの寸法は切断ワークの寸法・精度により大きく左右されます。