曜日別特売
TA124EKH-1 R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCO 35223203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R404A・R134a ボールバルブ式ゲージマニホールド

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
連成計(MPa)-0.1~3.8
内容量1台注文コード35223203品番TA124EKH-1
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
飽和温度目盛が2種しか無いので、R404A、R134aのみ使用の場合は非常に見やすいゲージになっています。
圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。

用途R404A・R134a専用対応冷媒種別R404A・R134a専用仕様(マニホールド本体)ボールバルブ式・サイトグラス付適合冷暖兼用接続口径(チャージホース)1/4フレア圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35223194
2019-12-04
用途: 機械のメンテナンス

ホースやケースが付属していないことを明記してください。常用圧力(MPa) (チャージホース)4.2と表記があるのに誤解します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする