曜日別特売
TA120AH-1 R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO 35223623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
チャージホース150cm(赤・青・黄×各1本)、ケース
チャージホース92cm(赤・黄・青)
連成計(MPa)-0.1~3.5
内容量1台注文コード35223623品番TA120AH-1
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付

対応冷媒種別R22・R12・R502付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、ケース仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付適合冷暖兼用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTチャージホース92cm(赤・黄・青)接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
注意
※TASCOの収納ケース付き商品は収納ケースのデザインが変更になる場合がございます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする