曜日別特売
RC-3B ラジエーターキャップテスター NPA(東洋テック) 35226441

ラジエーターキャップテスター

(4件のレビュー)
内容量1セット注文コード35226441品番RC-3B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥51,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

手動式ポンプにより加圧してラジエータキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。
また、目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。

付属品ホースアダプター、筒型アダプター質量(g)約1350径(Φmm)(メーター)50ネック形状(フィラー)ロック式(ツメ式)内径41mm、深さ19.5mm、24.5mm最大目盛200kPa適合車種(参考)国産中小型トラック、外国車、旧国産小型車最小目盛(kPa)10能力(kPa)(加圧)200
注意
※適合車種は参考です。必ずしも適合しない場合がありますのでフィラーネックの形状、寸法をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35226441
2020-01-14
用途: メンテナンス時など

モノがしっかりしていて、値段だけのことはあるという感じ。

対象商品 : 35226441
2016-02-14
用途: ラジエータ水漏れ点検

自動車のみならず、ラジエータを使用している物に関しての点検、冷却水の漏れの確認には欠かせない工具です。一定の圧力が保持できて目盛りがついていて使い易く、故障しにくいので愛用しています。

対象商品 : 35226441
2016-07-09
用途: ラジエーターテスター用として

問題なく使えています。メーカー品なので安心して使えます。

対象商品 : 35226441
2013-11-28
用途: 水圧テスト

今まで使用していたテスターがダメになり、水漏れ修理の必需品なのですぐに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする