TH-N20 0.24A サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機 35227412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-N20 0.24A サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機 35227412
TH-N20 0.24A サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機 35227412

サーマルリレー TH-Nシリーズ

(12件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ヒータ呼び(A)0.24フレームN20適合MSO-N25、MSO-N35注文コード35227412品番TH-N20 0.24A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,820

【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。
【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。
【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。
【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。

種類サーマルリレー定格使用電流(A)【AC-15級(交流電磁接触器コイルの開閉)a接点/b接点】:(AC24V)2/3、(AC110V)2/3、(AC220V)1/2、(AC550V)0.5/1、【DC-13級(直流電磁接触器コイルの開閉)】:(DC24V)1、(DC110V)0.2、(DC220V)0.1補助接点1a1b長さ(mm)51幅(mm)63厚さ(mm)79フレームN20ヒータ呼び(A)0.24ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.2~0.32型式TH-N20種別標準(2素子付)使用条件周囲温度:-10~+40℃(基準は20℃、盤内最高温度55℃)、周波数:0(DC)~400Hz適合MSO-N25、MSO-N35質量(kg)0.16
関連資料:寸法図

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35227412TH-N20 0.24A01074684TH-T25 0.24ATH-N20 0.24A サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機 01074684サーマルリレー TH-Tシリーズ三菱電機1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35227561
2023-05-24
用途: 動力制御盤の電磁開閉器更新作業に使用しました。
下妻施設管理株式会社

旧型製品と取付け寸法が同じで作業効率が良くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09254253
2015-07-09
用途: モーターの保護

他社メーカーからの変更で問題なく使用できています。

対象商品 : 08583766
2014-03-22
用途: 制御盤の改修
建設業・工事業

対応が迅速で、商品がすぐ届きました。電気部品の故障は急ぎの時が多く、大変助かります。

対象商品 : 09254253
2015-08-11
用途: 自動盤内機器不良による交換
株式会社三越環境ビル管理建設業・工事業

リレー取付用のビス穴の位置が合わなかったですが、新しくして取り付けて
問題なく使用しております。

対象商品 : 08583836
2015-10-09
用途: 配線改良

商品の内容がもっと説明できるように。

対象商品 : 08583723
2014-01-17
用途: モーターを0.1kwから0.2kwに変更したため、サーマルリレーを適正なものに変更した。

モーターを0.1kwから0.2kwに変更したため、サーマルリレーを適正なものに変更した。即納だったので、すぐに交換する事ができた。特に問題なく使用している。

対象商品 : 09254244
2015-03-28
用途: 油圧

安川電気製からの交換、問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 08583696
2013-03-27
用途: マグネットスイッチに錆びが出たので交換した時、同時に交換した。
出口コンサル

1、交換予定の交換品と同じメーカー+型番をみて注文したので問題になる内容も無かった。
2、定価と購入価格に大きな差があったので不安もあったが馴染みの国内メーカー品であり購入。
3、近くに電材や水道部材が無いので調達するのに役立っている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする