吹き付けるだけ、カンタン施工で滑らない。エアゾール式の吹き付けるタイプ。金属・木材・タイル・石材・FRPへの塗布が可能。滑り止めにゴム製チップを採用しているので素手でもOK。スプレー後が半透明なので、外観が気になる場所に最適。ヒヤリ・ハット対策にも一躍かえる製品です。スプレー式の為あらゆる形状に塗布ができる
凄い!目立たないのに本当にグリップする。これで坂道のマンホールでも滑らなくてすみます。あと、家の入り口のマンホールで滑って単車で転んだことがあるので塗っておきます(笑)
ベニヤの上にガムテープを半紙サイズに貼りその上に糊をスプレーして使用次年度はテープを剥がし同じ事をします。
FRP製のすべり止めと思って買いましたが、あまり効果がないように思いました。
セーフステップを塗った後、タイルの柄が消えず水で濡れていても滑らなくなった。どれくらいの耐久性があるかはこれから検証必要。
シュッとひと吹きするだけで、ゴムのすべり止めが施工でき大変便利です。
耐久性がどれ位か分かりませんが、手軽に塗布(施工)できるので満足です。