曜日別特売
30 No.7 インパクトビット ショート スターエム 35243214

No.7 インパクトビット ショート

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)30
30
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
4
4.5
5
6
7
7.5
8
8.5
9
10
10.5
11
11.5
12
13
13.5
14
15
16
17
18
19
32
33
全長(mm)130
有効長(mm)80
内容量1本注文コード35243214品番30
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!
インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。

用途一般木材用全長(mm)130サイズ30シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)30有効長(mm)80適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下

商品説明動画

なぜ、サイズ径で片刃片爪と両刃両爪に形状を変えているの?
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 9ミリの木ねじ用、穴あけ
建設業・工事業

ドリルセットにサイズ7.5ミリは樹種によって穴あけ作業はうまくいった!!
単品買いになるがやむを得ない。

2025-11-26
用途: 紙パイプの孔あけ

他の製品に比べ切れ味が鋭く、バリが全くない穴を開けることができて大変満足している。もう他の類似製品は使えない。

2025-09-03
用途: 金物取り付け時の穴あけ加工
辻木工所建設業・工事業

木製建具の金物の取り付け加工に使用しています。正確な穴あけ加工ができ安心して使用できます。

2025-01-06
用途: 木ドアの穴あけ
卸売・小売業

注文してすぐに届いたので、工事に間に合いました。種類も豊富で助かりました。

対象商品 : 10235267
2024-08-30
用途: 木工・MDF工作

小学生向け工作教室で、角材とMDFの箱に穴を開けるのに使用しました。すでに持っていたビットよりきれいに早く穴が開き、感動しました。

対象商品 : 35243214
2024-05-15
用途: ゴム・木材の穴あけ

予切込み刃と主堀刃…と言ったらよいのでしょうか?
一般的な木工用ドリル刃が一枚刃なのに対して、これは2枚刃となっており、より安定してキレイな穴あけができます。
加硫済みゴムのブロックに穴あけするのに選定しました。

対象商品 : 10235111
2023-05-20
用途: 木工作業に使用した。

切れ味・精度・摩耗具合など大切に使用すれば長持ちもするでしょう。

対象商品 : 10235233
2023-01-05
用途: 2×4材の穴あけに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトドライバーに取り付けて、ステンレスパイプを通す穴あけに使用しました。切れ味は申し分なかったです。本品径の25mmSUSパイプを通すのに、ぴったり嵌って通しずらく、ビットをこねてあえて広げないとパイプが遠し難いほどきれいに抜けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする