曜日別特売
L ポリエチレン手袋(外エンボス) モノタロウ 35245384

L ポリエチレン手袋(外エンボス) モノタロウ 35245384
L ポリエチレン手袋(外エンボス) モノタロウ 35245384
モノタロウ

ポリエチレン手袋(外エンボス)

(59件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1箱(100枚)注文コード35245384品番L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン製使い捨て手袋。外エンボス加工ですべり止め効果があります。左右兼用タイプ。
食品衛生法適合商品。

用途
食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等。
サイズL厚さ(mm)0.03全長(cm)27.5±0.2中指長(cm)8.6±0.2手の平幅(cm)14.8±0.2材質ポリエチレンクリア入数(枚)100粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35245384
2015-05-12
用途: 家事

厚みがあり、丈夫で破れにくいため使いやすいです。

対象商品 : 35245366
2015-02-03
用途: 染料を触る時
フロンティア

染料を触るとき女性も使用しますが使い捨てでも価格が安く、サイズも豊富で(Sサイズ)次も早速注文します。

対象商品 : 35245375
2015-01-27
用途: 塗装作業

厚みは充分あります。
色々なレビューを参考に、手囲19.5cm、中指の長さ8.2cm、親指長さ5.7cm程度の手で
Mサイズを選択しました。
四指周りの長さはまあ大丈夫ですが、親指が異様に短く5cmしかない。
私の用途では特に不具合は感じませんが、しっかりと握るような作業をする人は突っ
張って気になるのでは。
あと四指の周囲がタイトめです。私は指が細めですが、それでも入れにくい。
四指周りだけは他社のSサイズのタイトさです。
タイトなぶんだけ細やかな作業ではいいかもしれませんが、親指の件もあるので
サイズで迷ったらLサイズがいいのではないかと思います。
ポリエチ手袋の場合は手のひらはどうやっても余るので、大きめでも実質問題ない
でしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35245366
2015-01-14
用途: 家事

家事で手を汚したくない時に使用して大変重宝しています。

対象商品 : 35245384
2014-10-03
用途: インクを交換する、掃除、薬を塗る。

良いところ、ドラッグストア、ホームセンターのものより、かなり安い。
悪いところ、強度が弱い。薬を塗るのはいいのですが、プリンタインクの交換や掃除の場合、ドラッグストア、ホームセンターのものより、端からやぶれて中に入りやすい。
もう気持ち強度を持たすとよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 35245384
2014-08-14
用途: 弾性接着材使用の際の手の保護

弾性接着材でタイルを貼り付ける際に、接着剤がタイルや手袋に付着するので、次々と交換しています。
値段がやすいです。
商品自体はよくあるポリ手袋です。メーカー品よりお得です。

対象商品 : 35245375
2014-12-15
用途: 菓子選別。

厚さも程よく、価格の割にはしっかりしている。
更に強い物を望む。

対象商品 : 35245384
2014-09-29
用途: 飲食店

いつも購入させて頂いていますがもうこの商品は無くなるみたいで残念です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする