曜日別特売
41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246461

 

41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246461
41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246461
41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246461
41502 41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用) 自重堂 35246461

41502 ツータックカーゴパンツ(秋冬用)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード35246461品番41502
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ベストセラーならではの優れた着心地。
多くのワーカーから圧倒的支持の「ソフトツイル」ウエア。
ハイグレードでしなやかな感触が実感できる、ハードワークに最適の一着。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アイボリー股下(cm)78ウエスト(cm)82仕様帯電防止素材使用、オリジナルデザインボタン、右孫ポケット・ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ45000・41500シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35246486
2020-10-24
用途: 一般作業時

穿きやすいです。いつも同じものを注文してます。ホックが2つあるといいですね。

対象商品 : 35246461
2016-02-04
用途: 現場作業
建設業・工事業

普通にいいです。普通に履きやすいです。

対象商品 : 35246382
2017-02-27
用途: 普段着、作業着
豊島無線電機株式会社

身長173Cmの自分には、裾つめないで丁度よかったが、同じ物が、ネット通販でさらに安く売っているのを知らなかった。自転車で移動する場合、ノースフェイスのサーマスタットのインナータイツでは滑りが悪い、生地の収縮率が無いので自転車や、大股で足場に登る場合、動きにくい、引き裂き強度は強そうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする