曜日別特売
スリム90型 タウンプランターWS スリム90型 Richell(リッチェル) 35250128

タウンプランターWS スリム90型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード35250128品番スリム90型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000

夏場でも週1回の水やりでOKです。ダブルブロー成形で中空構造のため軽量です。軽くて衝撃に強いポリエチレン製です。

用途
鉢底石を入れずにそのまま土を入れて植え込んでください。
容量(L)土:46/水:26サンドグレー材質ポリエチレン、ポリプロピレン、合成ゴム規格(型)スリム90型仕様灌水脚3コ付き、オーバーフロー穴、排水口質量(kg)8.3タイプ石はだ外形寸法(cm)91×33×42H寸法(cm)内形:82.5×24.5×26.5H
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする