クリアー光学
クリアー光学の 光学測定器
クリアー光学の ルーペ/拡大鏡
クリアー光学の スケールルーペ/ピークルーペ
時計見ルーペ(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ倍率
12倍
注文コード
35263347
品番
P-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
レンズ倍率
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
時計見ルーペ(アイルーペ)は名前のとおり時計の修理・精密部品の検査に便利なルーペです。
耐久性のあるアルミボディです。
P-25は、上部・下部のボディが取り外し可能で3パターンの倍率で観察できます。
レンズ倍率
12倍
レンズ径(Φmm)
12
質量(g)
16
タイプ
時計見ルーペ
種類
アイルーペ
本体寸法(mm)
37×37×43
材質(ボディ)
アルミ
材質(レンズ)
ガラス/2枚構成
アズワン品番
64-5275-34