曜日別特売
P22-H-200B タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルト 35269297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P22-H-200B タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルト 35269297
P22-H-200B タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルト 35269297
P22-H-200B タイミングプーリ H200形 B形 三ツ星ベルト 35269297

タイミングプーリ H200形 B形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数22
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38
内容量1個注文コード35269297品番P22-H-200B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。

寸法D(Φmm)70寸法H(mm)2.5寸法K(mm)15寸法LA(mm)59寸法LB(mm)74外径OD(Φmm)87.56歯幅W(mm)54軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38歯数22呼び幅(mm)200材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)50.8適合フランジF-169375プーリーB形ピッチ径(Φmm)88.94適合ベルトH
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする