曜日別特売
P22-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P22-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269857
P22-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269857
P22-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269857
P22-S5M-0150A スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形 三ツ星ベルト 35269857

スーパートルクタイミングプーリ S5M形 A形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
歯数22
軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)18
呼び幅(mm)150
内容量1個注文コード35269857品番P22-S5M-0150A
参考基準価格(税別)¥3,430販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。

寸法H(mm)2.5寸法LA(mm)22外径OD(Φmm)34.05歯幅W(mm)17軸穴径d(Φmm)(min)7/(max)18歯数22呼び幅(mm)150材質鋼材種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)15適合フランジF-104028プーリーA形ピッチ径(Φmm)35.01適合ベルトS5M
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする